Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3092940 DX80K2M6-PM8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3092940 DX80K2M6-PM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 103.3 mm

  • Höhe - 80.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488929404

Artikelnummer

TUK3092940

Herstellernummer

3092940

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

103.3 mm

Höhe:

80.1 mm

Tiefe:

44.5 mm

DX80K2M6-PM8: Kit serie PM8, include un gateway e un nodo, pre-mappato e pre-associato, 2,4 GHz 100 mW, mappatura I/O selezionabile tramite LCD, IP67, NEMA 6, ingressi, sei sourcing/PNP discreti, uscite, sei sourcing/PNP discreti