Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3092822 K90LGYRPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3092822 K90LGYRPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488928223

Artikelnummer

TUK3092822

Herstellernummer

3092822

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K90LGYRPQ: Serie K90 EZ-LIGHT, Indicatore a 3 colori, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP67, Ingresso, PNP, Colori, Verde Giallo Rosso, QD integrale M12 a 5 pin