pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3092822 K90LGYRPQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3092822 K90LGYRPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488928223

Codice prodotto

TUK3092822

Cod. produttore

3092822

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnale acustico incorporato:

K90LGYRPQ: Serie K90 EZ-LIGHT, Indicatore a 3 colori, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP67, Ingresso, PNP, Colori, Verde Giallo Rosso, QD integrale M12 a 5 pin