Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3092821 K90LGRPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3092821 K90LGRPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kalottenfarbe - grün

  • Art des optischen Signals - Dauerlicht

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leistung - 5.7 W

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488928216

Artikelnummer

TUK3092821

Herstellernummer

3092821

Hersteller

TUK

Kalottenfarbe:

grün

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Schutzart (IP):

IP67

Leistung:

5.7 W

Leuchtmittel:

LED

K90LGRPQ: Serie K90 EZ-LIGHT, Indicatore a 2 colori, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP67, Ingresso, PNP, Colori, Verde Rosso, QD integrale M12 a 5 pin