TURCK BANNER SRL - TUK3092821 K90LGRPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Verde
Tipo di segnale ottico - Luce continua
Grado di protezione (IP) - IP67
Potenza - 5.7 W
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
0662488928216
Codice prodotto
TUK3092821
Cod. produttore
3092821
Produttore
TUK
Colore della calotta:
Verde
Tipo di segnale ottico:
Luce continua
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza:
5.7 W
Lampada:
LED
K90LGRPQ: Serie K90 EZ-LIGHT, Indicatore a 2 colori, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP67, Ingresso, PNP, Colori, Verde Rosso, QD integrale M12 a 5 pin


