TURCK BANNER SRL - TUK3092362 TL70BGYRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0662488923624
Artikelnummer
TUK3092362
Herstellernummer
3092362
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
blau
Höhe:
318.3 mm
Farbe Licht 2:
grün
Farbe Licht 3:
gelb
Farbe Licht 4:
rot
Betriebsspannung bei DC:
12...30 V
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm


