TURCK BANNER SRL - TUK3092362 TL70BGYRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 5
Volume - 92 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Tipo di tensione di esercizio - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488923624
Codice prodotto
TUK3092362
Cod. produttore
3092362
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
5
Volume:
92 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Blu
Altezza:
318.3 mm
Colore luce 2:
Verde
Colore luce 3:
Giallo
Colore luce 4:
Rosso
Tensione di alimentazione DC:
12...30 V
Larghezza:
70 mm
Profondità:
70 mm