Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3092221 SG-TL70-A

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3092221 SG-TL70-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung bei DC - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488922214

Artikelnummer

TUK3092221

Herstellernummer

3092221

Hersteller

TUK

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung bei DC:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Schutzart (NEMA):

4X

Lautstärke:

98 dB

SG-TL70-A: Modulo acustico TL70, Standard, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP65, Regolabile a 98 dB, 4 toni, Alloggiamento nero, Da utilizzare con basi B-TL70B-