Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3088088 WLS28-2XW990SQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3088088 WLS28-2XW990SQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488880880

Artikelnummer

TUK3088088

Herstellernummer

3088088

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

12...30 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

1031 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

WLS28-2XW990SQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2, Lunghezza, 990 mm, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP67/IP69K, Colore, bianco, QD integrale M12 a 4 pin