pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3088088 WLS28-2XW990SQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3088088 WLS28-2XW990SQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488880880

Codice prodotto

TUK3088088

Cod. produttore

3088088

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Tensione nominale:

12...30 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

1031 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza / Profondità:

20.9 mm

WLS28-2XW990SQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2, Lunghezza, 990 mm, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP67/IP69K, Colore, bianco, QD integrale M12 a 4 pin