TURCK BANNER SRL - TUK3087097 DX80G2M6S-PM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne 
- Breite - 103.3 mm 
- Höhe - 80.1 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
0662488870973
Artikelnummer
TUK3087097
Herstellernummer
3087097
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
103.3 mm
Höhe:
80.1 mm
Tiefe:
44.5 mm
DX80G2M6S-PM2: Gateway serie PM - Mappatura I/O selezionabile LCD, 2,4 GHz, IP67 / NEMA 6, Ingressi, quattro NPN/PNP discreti selezionabili, due 0-20 mA, Uscite, quattro PNP discreti, due 0-20 mA


