TURCK BANNER SRL - TUK3086612 K30LMGRYP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP67
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
0662488866129
Artikelnummer
TUK3086612
Herstellernummer
3086612
Hersteller
TUK
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Einbau
K30LMGRYP: Serie K30LM EZ-LIGHT, indicatore per aree pericolose a 3 colori, tipo di protezione, Ex mb_Ex ta, tensione, 10-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP, colori, verde rosso giallo, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)