Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3086611 K50LMGRYP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3086611 K50LMGRYP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488866112

Artikelnummer

TUK3086611

Herstellernummer

3086611

Hersteller

TUK

Nennspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Einbau

K50LMGRYP: Serie K50LM EZ-LIGHT, indicatore per aree pericolose a 3 colori, tipo di protezione, Ex mb_Ex ta, tensione, 10-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67, ingresso, PNP, colori, verde, rosso, giallo, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)