TURCK BANNER SRL - TUK3085576 LQMAC-306B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Polzahl - 3
Kabellänge - 1.83 m
Packung
1 ST
EAN
0662488855765
Artikelnummer
TUK3085576
Herstellernummer
3085576
Hersteller
TUK
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Polzahl:
3
Kabellänge:
1.83 m
Geschirmt:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsspannung:
300 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Bemessungsstrom In:
3 A


