pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3085576 LQMAC-306B

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3085576 LQMAC-306B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 1.83 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488855765

Codice prodotto

TUK3085576

Cod. produttore

3085576

Produttore

TUK

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

1.83 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Tensione nominale:

300 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C

Corrente nominale In:

3 A

Cavo: Molex a doppia estremità per spina CA; femmina dritta a 3 pin; maschio dritto a 3 pin; guaina in PVC nero 3x18 da 1,83 m; PVC nero