Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3085063 XS26-2E

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3085063 XS26-2E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20...28 V

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488850630

Artikelnummer

TUK3085063

Herstellernummer

3085063

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

20...28 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

XS26-2E: Controllore di sicurezza XS26-2E, espandibile, 26 ingressi, 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna), senza display, Ethernet, USB, 8 ingressi convertibili, terminali a vite rimovibili, 24 V cc, 140 mA