TURCK BANNER SRL - TUK30817045 SD50P300WKQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Breite - 50 mm
Tiefe - 28 mm
Höhe - 325 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488449070
Artikelnummer
TUK30817045
Herstellernummer
30817045
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Breite:
50 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
325 mm
SD50P300WKQP: Display di stato SD50 con IO-Link, 8 x 96 pixel, LED di visualizzazione bianchi, LED indicatori RGB, lunghezza 300 mm, policarbonato, 18-30 V cc, IP65, connettore a spirale in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)


