pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817045 SD50P300WKQP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30817045 SD50P300WKQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza - 50 mm

  • Profondità - 28 mm

  • Altezza - 325 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488449070

Codice prodotto

TUK30817045

Cod. produttore

30817045

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza:

50 mm

Profondità:

28 mm

Altezza:

325 mm

SD50P300WKQP: Display di stato SD50 con IO-Link, 8 x 96 pixel, LED di visualizzazione bianchi, LED indicatori RGB, lunghezza 300 mm, policarbonato, 18-30 V cc, IP65, connettore a spirale in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)