TURCK BANNER SRL - TUK30815910 S15C-UT460-MQ-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488224288
Artikelnummer
TUK30815910
Herstellernummer
30815910
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
S15C-UT460-MQ-1: Serie S15C, convertitore in linea con trasformatore di tensione da 460 V, tensione, 10-30 V cc, IP65/IP67/IP68, ingresso, trasformatore di tensione, uscita, Modbus, connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio