TURCK BANNER SRL - TUK30815910 S15C-UT460-MQ-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488224288
Codice prodotto
TUK30815910
Cod. produttore
30815910
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
S15C-UT460-MQ-1: Serie S15C, convertitore in linea con trasformatore di tensione da 460 V, tensione, 10-30 V cc, IP65/IP67/IP68, ingresso, trasformatore di tensione, uscita, Modbus, connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio