TURCK BANNER SRL - TUK30815395 S15S-R6000-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488160395
Artikelnummer
TUK30815395
Herstellernummer
30815395
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
S15S-R6000-MQ: Sensore di corrente a bobina Rogowski S15S, 6000 A, bobina da 200 mm, 10-30 V cc, Modbus RTU, interfaccia RS-485, connettore maschio M12 QD a 4 pin