pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815395 S15S-R6000-MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815395 S15S-R6000-MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488160395

Codice prodotto

TUK30815395

Cod. produttore

30815395

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

S15S-R6000-MQ: Sensore di corrente a bobina Rogowski S15S, 6000 A, bobina da 200 mm, 10-30 V cc, Modbus RTU, interfaccia RS-485, connettore maschio M12 QD a 4 pin