TURCK BANNER SRL - TUK30815394 S15S-R3000-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488160371
Artikelnummer
TUK30815394
Herstellernummer
30815394
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
S15S-R3000-MQ: Sensore di corrente a bobina Rogowski S15S, 3000 A, bobina da 200 mm, 10-30 V cc, Modbus RTU, interfaccia RS-485, connettore maschio M12 QD a 4 pin