pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815394 S15S-R3000-MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815394 S15S-R3000-MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488160371

Codice prodotto

TUK30815394

Cod. produttore

30815394

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

S15S-R3000-MQ: Sensore di corrente a bobina Rogowski S15S, 3000 A, bobina da 200 mm, 10-30 V cc, Modbus RTU, interfaccia RS-485, connettore maschio M12 QD a 4 pin