TURCK BANNER SRL - TUK30815312 S15C-PS15SS-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488748616
Artikelnummer
TUK30815312
Herstellernummer
30815312
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
S15C-PS15SS-MQ: Serie S15C, convertitore in linea con sensore di pressione in acciaio inossidabile da 15 PSIG, tensione, 12-30 V cc, IP65/IP67/IP68, ingresso, sensore di pressione, uscita, Modbus, connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio