TURCK BANNER SRL - TUK30815312 S15C-PS15SS-MQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488748616
Codice prodotto
TUK30815312
Cod. produttore
30815312
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
S15C-PS15SS-MQ: Serie S15C, convertitore in linea con sensore di pressione in acciaio inossidabile da 15 PSIG, tensione, 12-30 V cc, IP65/IP67/IP68, ingresso, sensore di pressione, uscita, Modbus, connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio