TURCK BANNER SRL - TUK3081509 R58ECRGB1Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Spannungsart - DC
Einstellverfahren - Teach-In
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Breite des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488815097
Artikelnummer
TUK3081509
Herstellernummer
3081509
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Einstellverfahren:
Teach-In
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
58.9 mm
Länge des Sensors:
100.1 mm
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


