TURCK BANNER SRL - TUK3081509 R58ECRGB1Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Tipo di tensione - DC
Procedura di impostazione - Teach-in (autoapprendimento)
Materiale della guaina del cavo - Altri
Larghezza del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488815097
Codice prodotto
TUK3081509
Cod. produttore
3081509
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
58.9 mm
Lunghezza del sensore:
100.1 mm
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
4X