TURCK BANNER SRL - TUK30814555 R95C-8UI-KQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 18...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 81.1 mm
Höhe - 114.2 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488701109
Artikelnummer
TUK30814555
Herstellernummer
30814555
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
18...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
81.1 mm
Höhe:
114.2 mm
Tiefe:
17 mm


