TURCK BANNER SRL - TUK30814498 SG-TL70B-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - DC
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
0662488587956
Artikelnummer
TUK30814498
Herstellernummer
30814498
Hersteller
TUK
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
4X
Lautstärke:
106 dB
SG-TL70B-A: Modulo acustico di base TL70, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP65, Regolabile a 104 dB, 2 toni, Alloggiamento nero, Da utilizzare con basi B-TL70B-


