Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814472 R95C-8UI-MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814472 R95C-8UI-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488701093

Artikelnummer

TUK30814472

Herstellernummer

30814472

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

R95C-8UI-MQ: Serie R95C, hub Modbus analogico a 8 porte, interfaccia Modbus RTU, 8 ingressi di corrente o tensione, QD M12 a 4 pin