TURCK BANNER SRL - TUK30814353 WLF12PXRGB600SQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenspannung - 12...12 V
Durchmesser - 625 mm
Breite - 14.8 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488455972
Artikelnummer
TUK30814353
Herstellernummer
30814353
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12...12 V
Durchmesser:
625 mm
Breite:
14.8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
840 mm
Länge:
840 mm
WLF12PXRGB600SQP: Strip light flessibile WLF12 Pro, 600 mm, 12 V cc o 12-30 V cc quando si utilizza il controller LED LC25, IP66, IP67, IP69K, RGB, Trasparente, Non collegabile in cascata, Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)


