TURCK BANNER SRL - TUK30814353 WLF12PXRGB600SQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione della lampada - 12...12 V
Diametro - 625 mm
Larghezza - 14.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488455972
Codice prodotto
TUK30814353
Cod. produttore
30814353
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
625 mm
Larghezza:
14.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
840 mm
Lunghezza:
840 mm
WLF12PXRGB600SQP: Strip light flessibile WLF12 Pro, 600 mm, 12 V cc o 12-30 V cc quando si utilizza il controller LED LC25, IP66, IP67, IP69K, RGB, Trasparente, Non collegabile in cascata, Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)