Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30813163 S15S-T-MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30813163 S15S-T-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - ohne

  • Messbereich - -40...70 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488466299

Artikelnummer

TUK30813163

Herstellernummer

30813163

Hersteller

TUK

Anzeige:

ohne

Messbereich:

-40...70 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

ja

Messwertspeicher:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

nein

S15S-T-MQ: Sensore di temperatura senza contatto, 10-30 V cc, sensore con Modbus RTU, interfaccia RS-485