Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812771 MQDC-401.7M-PUR-C

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812771 MQDC-401.7M-PUR-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 4

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488109127

Artikelnummer

TUK30812771

Herstellernummer

30812771

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

4

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo: M12 codice A per cavi volanti a spirale a estremità singola; femmina dritta a 4 pin; 1,7 m esteso, 0,8 m retratto, con tangente da 0,2 m; rivestimento in PUR nero, dado di accoppiamento in ottone nichelato