pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812771 MQDC-401.7M-PUR-C

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812771 MQDC-401.7M-PUR-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 4

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488109127

Codice prodotto

TUK30812771

Cod. produttore

30812771

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

4

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: M12 codice A per cavi volanti a spirale a estremità singola; femmina dritta a 4 pin; 1,7 m esteso, 0,8 m retratto, con tangente da 0,2 m; rivestimento in PUR nero, dado di accoppiamento in ottone nichelato