TURCK BANNER SRL - TUK3081227 UM-FA-9A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22.5 mm
Höhe - 97.5 mm
Tiefe - 100 mm
Leistungsaufnahme - 7.7 W
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0662488812270
Artikelnummer
TUK3081227
Herstellernummer
3081227
Hersteller
TUK
Breite:
22.5 mm
Höhe:
97.5 mm
Tiefe:
100 mm
Leistungsaufnahme:
7.7 W
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
UM-FA-9A: Modulo relè di sicurezza per barriera fotoelettrica di sicurezza/scanner/arresto di emergenza/interblocco, tensione di alimentazione, 24 V ca/cc, ingresso di sicurezza, 1 canale doppio/singolo, uscita di sicurezza, 3 NO, 6 A, uscita ausiliaria,nessuna, morsettiera, rimovibile, larghezza, 22,5 mm, circuito di autocontrollo, ripristino automatico/manuale


