TURCK BANNER SRL - TUK3081227 UM-FA-9A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 97.5 mm
Profondità - 100 mm
Potenza assorbita - 7.7 W
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488812270
Codice prodotto
TUK3081227
Cod. produttore
3081227
Produttore
TUK
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
97.5 mm
Profondità:
100 mm
Potenza assorbita:
7.7 W
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
UM-FA-9A: Modulo relè di sicurezza per barriera fotoelettrica di sicurezza/scanner/arresto di emergenza/interblocco, tensione di alimentazione, 24 V ca/cc, ingresso di sicurezza, 1 canale doppio/singolo, uscita di sicurezza, 3 NO, 6 A, uscita ausiliaria,nessuna, morsettiera, rimovibile, larghezza, 22,5 mm, circuito di autocontrollo, ripristino automatico/manuale