TURCK BANNER SRL - TUK30812202 S15A-F1534X-M1X342-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488102654
Artikelnummer
TUK30812202
Herstellernummer
30812202
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
S15A-F1534X-M1X342-Q: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, Femmina, F1534X Bianco/Grigio, Maschio, M1X342 Grigio/Bianco, Maschio-Femmina 5 pin M12 QD


