TURCK BANNER SRL - TUK30812202 S15A-F1534X-M1X342-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488102654
Codice prodotto
TUK30812202
Cod. produttore
30812202
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
S15A-F1534X-M1X342-Q: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, Femmina, F1534X Bianco/Grigio, Maschio, M1X342 Grigio/Bianco, Maschio-Femmina 5 pin M12 QD