Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812200 S15A-F14325-M14325-Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812200 S15A-F14325-M14325-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488102616

Artikelnummer

TUK30812200

Herstellernummer

30812200

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

S15A-F14325-M14325-Q: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V CC, IP67, Femmina, F14325 Bianco/Nero, Maschio, M14325 Bianco/Nero, Maschio-Femmina 5 pin M12 QD