TURCK BANNER SRL - TUK30812200 S15A-F14325-M14325-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488102616
Codice prodotto
TUK30812200
Cod. produttore
30812200
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
S15A-F14325-M14325-Q: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V CC, IP67, Femmina, F14325 Bianco/Nero, Maschio, M14325 Bianco/Nero, Maschio-Femmina 5 pin M12 QD


