TURCK BANNER SRL - TUK3081128 M18TIP8Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Max. Betriebstemperatur - 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...30 V
Packung
1 ST
EAN
0662488811280
Artikelnummer
TUK3081128
Herstellernummer
3081128
Hersteller
TUK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V
M18TIP8Q: Serie M18T, sensore di temperatura, lente integrata 8, 1, uscita, analogica 4-20 mA, allarme PNP, QD integrale M12 a 5 pin


