pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3081128 M18TIP8Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3081128 M18TIP8Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Massima temperatura di esercizio - 70 °C

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488811280

Codice prodotto

TUK3081128

Cod. produttore

3081128

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Massima temperatura di esercizio:

70 °C

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

M18TIP8Q: Serie M18T, sensore di temperatura, lente integrata 8, 1, uscita, analogica 4-20 mA, allarme PNP, QD integrale M12 a 5 pin