Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3081127 M18TIP14

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3081127 M18TIP14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Betriebstemperatur - 70 °C

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488811273

Artikelnummer

TUK3081127

Herstellernummer

3081127

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Max. Betriebstemperatur:

70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

M18TIP14: Serie M18T, sensore di temperatura, lente in germanio 14, 1, uscita, analogica 4-20 mA, allarme PNP, cavo da 2 m (6,5 piedi)