TURCK BANNER SRL - TUK3081127 M18TIP14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Massima temperatura di esercizio - 70 °C
Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662488811273
Codice prodotto
TUK3081127
Cod. produttore
3081127
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Massima temperatura di esercizio:
70 °C
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
M18T Series: Temperature Sensor; 14: 1 Germanium Lens; Output: Analog 4-20 mA; PNP Alarm; 2 m (6.5 ft) Cable