Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30810988 WLS28PXRGBW285DXQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30810988 WLS28PXRGBW285DXQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 18...30 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488090678

Artikelnummer

TUK30810988

Herstellernummer

30810988

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

18...30 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

327 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

WLS28PXRGBW285DXQ: Illuninatore Strip professionale WLS28, Finestra diffusa, Lunghezza, 285 mm, Tensione, 18-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, RGBW, Non collegabile in cascata, QD integrato M12 a 4 pin