TURCK BANNER SRL - TUK30810988 WLS28PXRGBW285DXQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale - 18...30 V
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP50
Confezione
1 PZ
EAN
0662488090678
Codice prodotto
TUK30810988
Cod. produttore
30810988
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tipo di base della lampada:
Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale:
18...30 V
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP50
Lunghezza:
327 mm
Larghezza:
28 mm
Altezza / Profondità:
20.9 mm


