Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30810974 R45C-2K-MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30810974 R45C-2K-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 74.8 mm

  • Höhe - 63.8 mm

  • Tiefe - 16.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488090531

Artikelnummer

TUK30810974

Herstellernummer

30810974

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

74.8 mm

Höhe:

63.8 mm

Tiefe:

16.8 mm

R45C-2K-MQ: Master IO-link a 2 porte R45C-2K-MQ, Ingressi, 2 dispositivi IO-link, RS-485