Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30810715 CL50PRGB7

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30810715 CL50PRGB7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 14

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488088149

Artikelnummer

TUK30810715

Herstellernummer

30810715

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

14

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Torretta Luminosa CL50 Pro; indicatore RGB a 7 colori; tensione: 12-30 V CC; grado di protezione ambientale: IP65; colori: multicolore; cavo integrato da 1,2 m (4 piedi)